Beli facom combination wrench mm type 440.1 10mm 1pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Kunci Ring Pas Tipe Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- FACOM Phillips ScrewdriverDeskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Slotted ScrewdriverDeskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- FACOM Modular Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
Daftar Harga facom combination wrench mm type 440.1 10mm 1pc Terbaru January 2026
| FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Kunci Ring Pas Tipe Inch (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| FACOM Phillips Screwdriver | Rp109.900 |
| FACOM Slotted Screwdriver | Rp95.900 |
| FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas) | Rp2.799.900 |
| FACOM Tang Kombinasi (Tang Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.499.900 |
| FACOM Hex Key | Rp23.900 |
| FACOM Ratchet Combination Wrench | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gxP101519609-4.jpg)
/P101519593-1.jpg)


/rfP103200987-1.jpg)
/P101519692-1.jpg)

/qrP103200963-1.jpg)



/hbP101519623-2.jpg)


/P101520018-1.jpg)